ppバンド 溶着のおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
24件の「ppバンド 溶着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱溶着」、「PPバンド 圧着」、「ppバンド溶着機」などの商品も取り扱っております。
プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2ボディのみ 仁礼工業ランキング1位
増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番815-7670材質ABS樹脂イエロー質量(g)135
1個
3,998税込4,398
当日出荷

PPバンド用結束機ザパック3 司化成ランキング2位
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5電源AC100V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140バンド厚さ(mm)0.55~0.65適合バンド幅(mm)12~16適合バンドポリプロピレン(PP)仕様手動引締めタイプトラスコ品番243-8747
1台
189,800税込208,780
当日出荷

ビニレイド HAKKO(白光)ランキング3位
熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに仕様ローラー型こて先TGK品番948-54-52-06エスコ品番EA305XK-2トラスコ品番849-7118質量(kg)0.22電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50シール能力(mm)0.2
1個
1,498税込1,648
当日出荷

PE袋用発熱式ポイントシーラー 富士インパルスランキング4位
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25電源(V)AC100 50/60Hz 13W本体寸法(mm)205×100×26電源コード(m)3.0 2Pタイプヒーターセラミックヒーターシール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)アズワン品番6-9820-01発熱温度(℃)約130
1台
16,980税込18,678
当日出荷

PPバンド用封緘機 積水樹脂ランキング5位
熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途PPバンドを金具止めする際に使用します。仕様KKパンチ16長さ(mm)415質量(kg)1.5
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷

ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品セロファン(70×300mm)1枚電圧(V)100電源コード(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止めシール長さ(mm)3シール幅(mm)6トラスコ品番356-9519質量(kg)発振器(本体):約1。ハンドピース:約0.2(出力コード含む)。アダプタ:約0.35電源(V)AC100~240消費電力(W)20出力DC 15V 3.3Aケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66。(ハンドピース)36×125×54。(アダプタ)62×97×33最大消費量(VA)40ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz)発振周波数(kHz)57出力コード(cm)50アズワン品番1-6188-01タイマー約0.2~5秒RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980税込64,878
当日出荷

引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。トラスコ品番301-1666セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個材質本体:ABS樹脂。ベルト・クリップ:66ナイロン質量(g)705使用温度範囲(℃)-20~80適合ベルトGJ60BT-75N
1個
6,898税込7,588
当日出荷

熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途封緘機を使用する際に使う専用の金具です。シール寸法(mm)18×30
1箱(1000個)
4,298税込4,728
当日出荷

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。トラスコ品番381-8586セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個材質(本体)ABS樹脂質量(g)315材質(ベルト)耐候性ナイロン66材質(クリップ)ポリアセタール樹脂適合温度(℃)-20~100
1セット
3,798税込4,178
当日出荷

手締め用PPバンド用に最適、引っ張る、切る、1台2役
用途PPバンド引き締め用適合バンド幅(mm)17以下幅(mm)90全長(mm)98材質(本体)アルミ材質(刃)
1個
389税込428
当日出荷

PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に適合バンドPPバンド適合バンド幅(mm)13~19種別PPバンド用引締機幅(mm)80全長(mm)410-320材質(本体)質量(g)1255取扱説明書(0.4MB)
1個
10,980税込12,078
当日出荷

バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル)電源コード(m)4.5消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
1台
259,800税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚トラスコ品番815-7678質量(g)735材質(ベルト)66ナイロン材質(ボディ)ABS樹脂材質(クリップ)66ナイロン
1個
6,998税込7,698
当日出荷

PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別USBタイプアズワン品番3-5439-01
1個
2,790税込3,069
当日出荷

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
1丁
33,980税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚トラスコ品番815-7668質量(g)735破断強度(kg)40材質(ベルト)66ナイロン材質(ボディ)ABS樹脂材質(クリップ)66ナイロン
1個
6,998税込7,698
当日出荷

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個破断強度(kg)10材質(ベルト)66ナイロン材質(クリップ)ポリアセタール色(本体)
1セット
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セキスイが所有するシボズラシ特許が生きています。両端が平滑ですから、素手でPPバンドを扱っても痛くありません。
用途溶着機や金具シール止め用としてさまざまな商品の梱包に。種別引締機用PPバンド破断伸度(%)20
1セット(5巻)
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)